• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador acodado para Torx®, con mango en T TX15

Número de artículo: 625281 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Longitud total 133 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625281 TX15
EAN / GTIN 3662424077487
Número del fabricante 89TXA.15

Descripción

Ejecución:

Mango en forma de T configurado ergonómicamente, con insertos de material blando. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra