Destornillador acodado para Torx®, con mango en T TX25

Número de artículo: 625281 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 130 mm
Longitud total 183 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625281 TX25
EAN / GTIN 3662424074738
Número del fabricante 89TXA.25

Descripción

Ejecución:

Mango en forma de T configurado ergonómicamente, con insertos de material blando. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado.