Destornillador acodado para Torx®, con mango en T TX20

Número de artículo: 625281 TX20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de cuchilla cortante 130 mm
    Longitud total 183 mm
    Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625281 TX20
    EAN / GTIN 3662424074752
    Número del fabricante 89TXA.20

    Descripción

    Ejecución:

    Mango en forma de T configurado ergonómicamente, con insertos de material blando. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado.