{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | |
Longitud total | 240 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625281 TX30 | |
EAN / GTIN | 3662424074691 | |
Número del fabricante | 89TXA.30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Destornillador acodado para Torx®, con mango en T, Perfil Torx®: TX30
a petición
En stock
84 piezas en stock
14,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
318 piezas en stock
6,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
488 piezas en stock
8,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
346 piezas en stock
10,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 240 mm | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Superficie | niquelado y cromado | |||
Punta | negro | negro | negro | |
Perfil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |