{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX30 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 132 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Punta | negro | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625221 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197950468 | |
Número del fabricante | 625221 TX30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador para Torx®, largo, con mango transversal, Perfil Torx®: TX30
a petición
En stock
278 piezas en stock
6,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
360 piezas en stock
8,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
10,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Superficie | niquelado y cromado | ||
Punta | negro | negro | negro |
Perfil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |