{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cuchilla cortante | 130 mm | |
Longitud total | 183 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625281 TX27 | |
EAN / GTIN | 3662424074714 | |
Número del fabricante | 89TXA.27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador acodado para Torx®, con mango en T, Perfil Torx®: TX27
a petición
Reposición
0 piezas en stock
12,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
5,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
7,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 183 mm | 132 mm | 232 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 130 mm | 100 mm | 200 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |