{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX7 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 146 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material mango | Haptoprene | |
Versión de mango | redondo | |
Superficie | niquelado y cromado | |
Punta | negro | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625152 TX7 | |
EAN / GTIN | 4067263012757 | |
Número del fabricante | 625152 TX7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para Torx® con mango transversal Haptoprene de 2 componentes, Perfil Torx®: TX7
a petición
En stock
306 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
326 piezas en stock
2,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
Longitud total | 146 mm | 70 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 35 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |