• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para Torx® con mango transversal Haptoprene de 2 componentes TX40

Número de artículo: 625152 TX40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
891 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX40
Longitud de cuchilla cortante 170 mm
Longitud total 245 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625152 TX40
EAN / GTIN 4067263012832

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Tam. TX20 − TX40 con salida lateral.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra