{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud llave L | 275 mm | |
Anchura de boca b | 43,5 mm | |
Altura de boca h1 | 9 mm | |
Altura del anillo h2 | 12,5 mm | |
⌀ anillo D | 38 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614853 21 | |
EAN / GTIN | 4018754320172 | |
Número del fabricante | 41172121 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15° 21 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
45,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
45,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
26,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ anillo D | 38 | 42 | 41,9 | 42 |
Longitud llave L | 275 | 286 | 273 | 286 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 43,5 | 45,7 | 46,4 | 46,7 |
Altura del anillo h2 | 12,5 | 13 | 13,7 | 13,9 |
Altura de boca h1 | 9 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |