{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud llave L | 229 mm | |
Anchura de boca b | 36,3 mm | |
Altura de boca h1 | 7,9 mm | |
Altura del anillo h2 | 10 mm | |
⌀ anillo D | 30,5 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614853 17 | |
EAN / GTIN | 4018754239221 | |
Número del fabricante | 41171717 |