Llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15°, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 614853 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud llave L 144 mm
Anchura de boca b 17 mm
Altura de boca h1 4,7 mm
Altura del anillo h2 7,4 mm
⌀ anillo D 18 mm
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
Tope final lado boca no
Función de soporte lado boca no
con cabezal basculante no
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Número del fabricante 41170808
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. La carraca con 72 dientes integrada permite un ángulo de trabajo de solo 5°, para un trabajo eficiente incluso en espacios reducidos.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.