{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud llave L | 296 mm | |
Anchura de boca b | 48,5 mm | |
Altura de boca h1 | 11 mm | |
Altura del anillo h2 | 13,5 mm | |
⌀ anillo D | 45 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614853 24 | |
EAN / GTIN | 4018754320202 | |
Número del fabricante | 41172424 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15° 24 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.472 piezas en stock
52,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.983 piezas en stock
23,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.370 piezas en stock
32,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ anillo D | 45 | 47,1 | 46,9 | 47,1 |
Longitud llave L | 296 | 325 | 313 | 325 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anchura de boca b | 48,5 | 50,8 | 51,4 | 51,6 |
Altura de boca h1 | 11 | 10,2 | 10 | 7,8 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |