Llave de boca / llave estrella de carraca conmutable, acodada 15° 18 mm

Número de artículo: 614853 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud llave L 240 mm
    Anchura de boca b 38 mm
    Altura de boca h1 8,4 mm
    Altura del anillo h2 11,5 mm
    ⌀ anillo D 32 mm
    Número de dientes 72
    Ángulo de ajuste 5 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero Alloy al cromo
    Superficie cromado
    Tope final lado boca no
    Función de soporte lado boca no
    con cabezal basculante no
    Carraca reversible
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614853 18
    EAN / GTIN 4018754239238
    Número del fabricante 41171818

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. La carraca con 72 dientes integrada permite un ángulo de trabajo de solo 5°, para un trabajo eficiente incluso en espacios reducidos.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, cromado.