{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 2,4 – 5,0 mm | |
Longitud hoja | 132 mm | |
Denominación | T345XF | |
Uso | _T345XF | |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | |
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) | < 65 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de calar |
Número de artículo | 588520 T345XF | |
EAN / GTIN | 3165140128025 | |
Número del fabricante | 2608634994 |