Juego hojas de sierra de calar T308BFP-E

Número de artículo: 588520 T308BFP-E
Establecer precio 5 Unidad (3,71 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (madera dura): 5-50
  • Tipo de corte: Corte con ángulo exacto; Corte con ángulo exacto

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 2,2 mm
Longitud hoja 117 mm
Denominación T308BFP
Uso _T308BFP
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (madera dura) 5-50 mm
Tipo de corte Corte con ángulo exacto; Corte con ángulo exacto
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Número del fabricante 2608900548

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para madera. Asiento mango con un saliente.
Hojas de sierra bimetálicas con elevada duración, especiales para materiales de madera abrasivos (madera dura, tableros recubiertos).

Volumen de suministro:

5 piezas