Juego hojas de sierra de calar T144DHM-E

Número de artículo: 588520 T144DHM-E
Establecer precio 3 Unidad (6,18 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (recubierta de madera): 5-50
  • Tipo de corte: Corte con ángulo exacto; Corte con ángulo exacto

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra MD
Paso de dientes 3,5−5,0 16 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T144DHM
Uso _T144DHM
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (recubierta de madera) 5-50 mm
Tipo de corte Corte con ángulo exacto; Corte con ángulo exacto
Número de hojas 3
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588520 T144DHM-E
EAN / GTIN 4059952537658
Número del fabricante 2608900541

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para madera. Asiento mango con un saliente.
Dientes refrentados de metal duro, máxima vida útil y corte rápido. Adecuado para todos los materiales excepto el acero.