Juego hojas de sierra de calar T1044DP

Número de artículo: 588520 T1044DP
Establecer precio 3 Unidad (8,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (madera blanda): 5-150
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 4,0 mm
Longitud hoja 250 mm
Denominación T1044DP
Uso _T1044DP
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (madera blanda) 5-150 mm
Tipo de corte Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto
Número de hojas 3
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588520 T1044DP
EAN / GTIN 3165140623605
Número del fabricante 2608667394

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para madera. Asiento mango con un saliente.

Volumen de suministro:

3 piezas