Juego hojas de sierra de calar T234X

Número de artículo: 588520 T234X
Establecer precio 5 Unidad (2,72 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (madera blanda): 3-65
  • Tipo de corte: Corte recto fino; Corte en profundo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 2,0 – 3,0 mm
Longitud hoja 117 mm
Denominación T234X
Uso _T234X
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (madera blanda) 3-65 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte en profundo
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588520 T234X
EAN / GTIN 3165140169509
Número del fabricante 2608633528

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para madera. Asiento mango con un saliente.
El dentado progresivo combina un fácil inicio de aserrado y un rápido avance del trabajo.

Volumen de suministro:

5 piezas