Juego hojas de sierra de calar T101BF

Número de artículo: 588520 T101BF
Establecer precio 5 Unidad (2,72 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (recubierta de madera): 3-30
  • Tipo de corte: Corte recto fino; Corte en profundo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 2,7 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T101BF
Uso _T101BF
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (recubierta de madera) 3-30 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte en profundo
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588520 T101BF
EAN / GTIN 3165140091855
Número del fabricante 2608634234

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para madera. Asiento mango con un saliente.
Hojas de sierra bimetálicas con elevada duración, especiales para materiales de madera abrasivos (madera dura, tableros recubiertos).

Volumen de suministro:

5 piezas