Juego hojas de sierra de calar T308BP-E

Número de artículo: 588520 T308BP-E
Establecer precio 5 Unidad (2,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (madera blanda): 5-50
  • Tipo de corte: Corte con ángulo exacto; Corte con ángulo exacto

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 2,2 mm
Longitud hoja 117 mm
Denominación T308BP
Uso _T308BP
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (madera blanda) 5-50 mm
Tipo de corte Corte con ángulo exacto; Corte con ángulo exacto
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588520 T308BP-E
EAN / GTIN 4059952537825
Número del fabricante 2608900558

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para madera. Asiento mango con un saliente.

Volumen de suministro:

5 piezas