{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HM AlCrN | |
Forma | G0820 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547400 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774141 | |
Número del fabricante | 547400 G0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto G0820
a petición
En stock
33 piezas en stock
36,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
34,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
36,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
39,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta | Arco en punta |
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | HM AlCrN | MD | MD | HD AlTiN |
Dentado abreviatura | Acero Z | Acero Z | INOX | INOX |
Grado de finura de dentado | basto | basto | grueso | grueso |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |