{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HM AlCrN | |
Forma | A0616 | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547400 A0616 | |
EAN / GTIN | 4062406773892 | |
Número del fabricante | 547400 A0616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto, HM AlCrN, Tipo: A0616
a petición
En stock
65 piezas en stock
23,37 €
18,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
21,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
23,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
25,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Longitud total | 55 mm | 50 mm | 50 mm | 55 mm |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | HM AlCrN | MD | MD | HD AlTiN |
Grado de finura de dentado | basto | basto | basto | basto |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 16 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |