{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel | |
Material de corte | HM AlCrN | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547400 C1625 | |
EAN / GTIN | 4062406774073 | |
Número del fabricante | 547400 C1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto, HM AlCrN, Tipo: C1625
a petición
En stock
49 piezas en stock
67,17 €
52,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
47,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
63,38 €
46,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrico |
Longitud total | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ del cabezal | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | HM AlCrN | MD | HD AlTiN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm |