{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HM AlCrN | |
Forma | C0616 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547400 C0616 | |
EAN / GTIN | 4062406774035 | |
Número del fabricante | 547400 C0616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto C0616
a petición
En stock
20 piezas en stock
26,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
28,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrica | Esferocilíndrico |
Longitud total | 55 | 55 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 |
Material de corte | HM AlCrN | HD AlTiN |
Dentado abreviatura | Acero Z | INOX |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Longitud de cabeza | 16 | 16 |