{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HM AlCrN | |
Forma | F0618 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547400 F0618 | |
EAN / GTIN | 4062406774172 | |
Número del fabricante | 547400 F0618 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto, HM AlCrN, Tipo: F0618
a petición
En stock
18 piezas en stock
25,83 €
20,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
28,10 €
20,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | HM AlCrN | HD AlTiN |
Dentado abreviatura | Acero Z | INOX |
Grado de finura de dentado | basto | basto |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |