{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master INOX | |
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HD AlTiN | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547500 F0618 | |
EAN / GTIN | 4062406774417 | |
Número del fabricante | 547500 F0618 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto F0618
a petición
En stock
49 piezas en stock
28,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
25,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda |
⌀ del cabezal | 6 | 6 |
Material de corte | HD AlTiN | HM AlCrN |
Dentado abreviatura | INOX | Acero Z |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 18 | 18 |