{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master INOX | |
Material de corte | HD AlTiN | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 5 mm | |
Longitud total | 45 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547500 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406774325 | |
Número del fabricante | 547500 D0605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto, HD AlTiN, Tipo: D0605
a petición
En stock
80 piezas en stock
24,97 €
18,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
21,85 €
16,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 45 mm | 45 mm |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | HD AlTiN | HM AlCrN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 5 mm | 5 mm |