{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master INOX | |
Material de corte | HD AlTiN | |
Descripción de la forma | Arco en punta | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547500 G1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774400 | |
Número del fabricante | 547500 G1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto, HD AlTiN, Tipo: G1225
a petición
En stock
136 piezas en stock
52,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
44,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
47,49 €
36,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en punta | Arco de punta | Arco de punta |
Longitud total | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ del cabezal | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm |
Material de corte | HD AlTiN | MD | HM AlCrN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm |