{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master INOX | |
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HD AlTiN | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547500 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774264 | |
Número del fabricante | 547500 A1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto A1225
a petición
En stock
41 piezas en stock
49,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
45,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro | Cilindro |
Longitud total | 65 mm | 65 mm |
⌀ del cabezal | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | HD AlTiN | HM AlCrN |
Dentado abreviatura | INOX | Acero Z |
Grado de finura de dentado | basto | basto |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |