{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HM AlCrN | |
Forma | G0618 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547400 G0618 | |
EAN / GTIN | 4062406774134 | |
Número del fabricante | 547400 G0618 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto G0618
a petición
En stock
19 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
27,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 55 | 55 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 |
Material de corte | HM AlCrN | HD AlTiN |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 18 | 18 |