{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado INOX | |
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | grueso | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Arco en punta | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 19 mm | |
Longitud total | 64 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547250 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406255084 | |
Número del fabricante | 547250 G0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Dentado INOX − basto G0820
a petición
En stock
3 piezas en stock
36,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
34,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
36,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
39,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en punta | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta |
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | HM AlCrN | HD AlTiN |
Dentado abreviatura | INOX | Acero Z | Acero Z | INOX |
Grado de finura de dentado | grueso | basto | basto | grueso |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |