{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado INOX | |
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Cono en redonda | |
⌀ del cabezal | 12,7 mm | |
Longitud de cabeza | 32 mm | |
Longitud total | 77 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547250 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197974006 | |
Número del fabricante | 547250 L1230 |