Fresa con mango Dentado INOX − basto L1020

Número de artículo: 547250 L1020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado INOX
Dentado abreviatura INOX
Grado de finura de dentado basto
Material de corte MD
Descripción de la forma Cono en redonda
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 20 mm
Longitud total 65 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547250 L1020
EAN / GTIN 4045197973993
Número del fabricante 547250 L1020

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Formación de virutas y resultados de la superficie óptimos, reducido aporte de calor en el material (sin colores de revenido). ⌀ del mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de aceros austeníticos, inoxidables y resistentes al ácido, aleaciones de titanio blandas y metales no férricos.