Fresa con mango Dentado INOX − basto C0820

Número de artículo: 547250 C0820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado INOX
Dentado abreviatura INOX
Grado de finura de dentado basto
Material de corte MD
Descripción de la forma Esferocilíndrico
⌀ del cabezal 8 mm
Longitud de cabeza 19 mm
Longitud total 63 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547250 C0820
EAN / GTIN 4045197973924
Número del fabricante 547250 C0820

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Formación de virutas y resultados de la superficie óptimos, reducido aporte de calor en el material (sin colores de revenido). ⌀ del mango 6 mm.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de aceros austeníticos, inoxidables y resistentes al ácido, aleaciones de titanio blandas y metales no férricos.