{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | E | |
Descripción de la forma | semicircular | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Sección transversal | 21 × 6 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 513200 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017625 | |
Número del fabricante | 31522020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima semirredonda 200 mm
a petición
En stock
328 piezas en stock
8,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
3,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | E | F |
Corte | 2 | 2 |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 200 | 200 |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |