{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Anchura de cinta | 19 mm | |
Carcasa longitud | 67 mm | |
Carcasa anchura | 28 mm | |
Carcasa altura | 63 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462335 5 | |
EAN / GTIN | 4975364024800 | |
Número del fabricante | G9P50MTL215Y |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinta métrica enrollable con protección de la carcasa extragrande, Longitud de cinta: 5m
a petición
En stock
61 piezas en stock
|
a petición
En stock
13.484 piezas en stock
7,21 €
|
a petición
En stock
14.643 piezas en stock
5,89 €
|
a petición
En stock
6.294 piezas en stock
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
|
a petición
En stock
339 piezas en stock
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Carcasa altura | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Carcasa longitud | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Carcasa anchura | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |