{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 5 m | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Carcasa longitud | 70 mm | |
Carcasa anchura | 30 mm | |
Carcasa altura | 69 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 461910 5 | |
EAN / GTIN | 4045197949301 | |
Número del fabricante | 461910 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta métrica enrollable mm/pulgadas, Longitud: 5m
a petición
En stock
73 piezas en stock
|
a petición
En stock
369 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 16 mm | 16 mm |
Carcasa altura | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II |
Longitud de cinta | 5 m | 5 m |
Carcasa longitud | 70 mm | 70 mm |
Carcasa anchura | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica |