{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 5 m | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Carcasa longitud | 70 mm | |
Carcasa anchura | 30 mm | |
Carcasa altura | 69 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 461900 5 | |
EAN / GTIN | 4045197949271 | |
Número del fabricante | 461900 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cinta métrica enrollable, Longitud: 5m
a petición
En stock
304 piezas en stock
|
a petición
En stock
14.092 piezas en stock
7,21 €
|
a petición
En stock
15.295 piezas en stock
5,89 €
|
a petición
En stock
6.398 piezas en stock
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Carcasa altura | 69 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Carcasa longitud | 70 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm |
Carcasa anchura | 30 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |