{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Anchura de cinta | 19 mm | |
Carcasa longitud | 74 mm | |
Carcasa anchura | 31 mm | |
Carcasa altura | 68 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197879691 | |
Número del fabricante | 462014 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas 5 m
a petición
En stock
6.925 piezas en stock
|
a petición
En stock
20.338 piezas en stock
|
a petición
En stock
9.597 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 19 | 19 | 19 |
Longitud de cinta | 5 | ||
Carcasa altura | 68 | 68 | 68 |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Carcasa longitud | 74 | 74 | 74 |
Carcasa anchura | 31 | 31 | 31 |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |