Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas, Longitud de cinta: 3m

Número de artículo: 462014 3
(1,28 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 38,96 € /piezas
  • 64,58 € /piezas
a petición
En stock
2.365 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG II
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Anchura de cinta 16 mm
Carcasa longitud 66 mm
Carcasa anchura 27 mm
Carcasa altura 59 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Número del fabricante 462014 3

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de la cinta y amortiguado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable.
Cinta métrica blanca, impresa en negro, con lectura de mm/pulgadas (borde superior pulgadas; borde inferior mm). Carcasa roja con revestimiento de goma negro.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas, Longitud de cinta: 3m

Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas, Longitud de cinta: 3m

a petición
En stock
2.365 piezas en stock
3,85 €
(1,28 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock
13,74 €
(4,58 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de cinta 16 mm 13 mm
Carcasa altura 59 mm 59 mm
Norma EG II EG II
Carcasa longitud 66 mm 62 mm
Carcasa anchura 27 mm 26 mm
Tipo de producto Cinta métrica Cinta métrica

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra