{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 3 m | |
Anchura de cinta | 13 mm | |
Carcasa longitud | 62 mm | |
Carcasa anchura | 26 mm | |
Carcasa altura | 59 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 461910 3 | |
EAN / GTIN | 4045197949295 | |
Número del fabricante | 461910 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta métrica enrollable mm/pulgadas 3 m
a petición
En stock
15 piezas en stock
|
a petición
En stock
749 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 13 | 13 |
Carcasa altura | 59 | 59 |
Norma | EG II | EG II |
Longitud de cinta | 3 | 3 |
Carcasa longitud | 62 | 62 |
Carcasa anchura | 26 | 26 |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica |