{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Anchura de cinta | 25 mm | |
Carcasa longitud | 77 mm | |
Carcasa anchura | 34 mm | |
Carcasa altura | 73 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462335 7 | |
EAN / GTIN | 4975364024718 | |
Número del fabricante | G5P70MTD215Y |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta métrica enrollable con protección de la carcasa extragrande, Longitud de cinta: 7m
a petición
En stock
5 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.869 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 25 mm | 25 mm |
Carcasa altura | 73 mm | 75 mm |
Norma | EG II | EG II |
Carcasa longitud | 77 mm | 80 mm |
Carcasa anchura | 34 mm | 35 mm |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica |