{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Anchura de cinta | 25 mm | |
Carcasa longitud | 95 mm | |
Carcasa anchura | 45 mm | |
Carcasa altura | 98 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462335 10 | |
EAN / GTIN | 4975364025296 | |
Número del fabricante | G5PA0MTL215Y |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta métrica enrollable con protección de la carcasa extragrande 10 m
a petición
En stock
28 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.591 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 25 | 25 |
Longitud de cinta | 10 | |
Carcasa altura | 98 | 90 |
Norma | EG II | EG II |
Carcasa longitud | 95 | 90 |
Carcasa anchura | 45 | 45 |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica |