{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | EG II | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Carcasa longitud | 63 mm | |
Carcasa anchura | 25 mm | |
Carcasa altura | 59 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Número del fabricante | G6P30MTL215Y |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta métrica enrollable con protección de la carcasa extragrande 3 m
a petición
En stock
366 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.526 piezas en stock
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Anchura de cinta | 16 | 16 |
Carcasa altura | 59 | 59 |
Norm | EG II | EG II |
Carcasa longitud | 63 | 66 |
Carcasa anchura | 25 | 27 |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica |