{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 25 mm - 30 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 2,6 mm | |
Profundidad de medición estándar | 90 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 240 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 140 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517704 | |
Número del fabricante | 368-767 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest 25-30 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
365,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
311,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 | 0,005 |
Límite de error | 0,006 | 0,006 |
Messbereich | 25 ;30 | 25 ;30 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 90 | 90 |
Medida a | 2,6 | 0,5 |