{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 50 mm - 63 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 3,4 mm | |
Profundidad de medición estándar | 105 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 255 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 156 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368517735 | |
Número del fabricante | 368-770 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest 50-63 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
455,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
414,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,006 | 0,007 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 105 | 117 |
Medida a | 3,4 | 1 |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |