{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 6 mm - 8 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17 mm | |
Medida a | 2 mm | |
Profundidad de medición estándar | 57 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 157 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 106 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 6-8 | |
EAN / GTIN | 4946368517155 | |
Número del fabricante | 368-161 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 6-8mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
307,53 €
264,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Límite de error | 0,004 mm | 0,004 mm |
Capacidad de medición | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 57 mm | 54 mm |
Medida a | 2 mm | 1,5 mm |