{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 8 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
⌀ de tambor de medición | 17 mm | |
Medida a | 2 mm | |
Profundidad de medición estándar | 57 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 157 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 106 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 8-10 | |
EAN / GTIN | 4946368517162 | |
Número del fabricante | 368-162 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest 8-10 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
345,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
307,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,001 | 0,001 |
Límite de error | 0,004 | 0,004 |
Messbereich | 8 ;10 | 8 ;10 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 57 | 54 |
Medida a | 2 | 1,5 |