{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 150 mm - 175 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,01 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 19,6 mm | |
Profundidad de medición estándar | 147 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 297 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 249 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 150-175 | |
EAN / GTIN | 4946368517797 | |
Número del fabricante | 368-776 |