{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 30 mm - 40 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 3,4 mm | |
Profundidad de medición estándar | 98 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 248 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 140 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517711 | |
Número del fabricante | 368-768 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 30-40mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
403,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
345,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,006 mm | 0,006 mm |
Profundidad de medición con prolongación | 248 mm | 247 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |